HENSEL - Műa tokozott 1x NH1 250A 3pól bizt, ajtóval IP66 GT35483 - 68000219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 250 A
Biztosító betét mérete - NH1
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591104339
Sonepar cikkszám
GT35483
Gyártói cikkszám
68000219
Gyártói típuskód
FP 4312
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
250 A
Biztosító betét mérete:
NH1
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Ház szélessége:
270 mm
Ház mélysége:
163 mm
Ház magassága:
540 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 1x NH1 250A 3pól bizt, ajtóval