HENSEL - Műa tokozott 220x130x140mm 12 mod. átlátszó ajtó. IP65 GT33911 - 68000095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 130 mm
Szélesség - 220 mm
Mélység - 140 mm
Védettség (IP) - IP65
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591105442
Sonepar cikkszám
GT33911
Gyártói cikkszám
68000095
Gyártói típuskód
FP 1102
Magasság:
130 mm
Szélesség:
220 mm
Mélység:
140 mm
Védettség (IP):
IP65
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozott 220x130x140mm 12 mod. átlátszó ajtó.