HENSEL - Műa tokozott 220x130x140mm átlátszó fedéllel IP66 GT33864 - 68000205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 186 mm
Szélesség - 276 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591103912
Sonepar cikkszám
GT33864
Gyártói cikkszám
68000205
Gyártói típuskód
FP 0101
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
186 mm
Szélesség:
276 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
163 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
12
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
1
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
136 mm
Sorok száma:
1
Belső mélység:
136 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
3 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
3 mm
Felület:
kezeletlen