HENSEL - Műa tokozott 220x310x140mm 24 mod. Átlátszó ajtó IP65 GT33913 - 68000096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 310 mm
Szélesség - 220 mm
Mélység - 140 mm
Védettség (IP) - IP65
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33913
Gyártói cikkszám
68000096
Gyártói típuskód
FP 1213
Magasság:
310 mm
Szélesség:
220 mm
Mélység:
140 mm
Védettség (IP):
IP65
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozott 220x310x140mm 24 mod. Átlátszó ajtó