HENSEL - Műa tokozott 220x490x140mm 36 mod. átlátszó ajtó IP65 GT33922 - 68000097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 490 mm
Szélesség - 220 mm
Mélység - 140 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591105466
Sonepar cikkszám
GT33922
Gyártói cikkszám
68000097
Gyártói típuskód
FP 1314
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
490 mm
Szélesség:
220 mm
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
36
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
0 mm
Sorok száma:
3
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Felület:
kezeletlen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozott 220x490x140mm 36 mod. átlátszó ajtó