HENSEL - Műa tokozott 238x200x111mm Diased biz. IP65 3x25A GT10145 - 6100059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - csavarbiztosítás
Névleges áram - 25 A
Csoportok száma - 1
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 238 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591620945
Sonepar cikkszám
GT10145
Gyártói cikkszám
6100059
Gyártói típuskód
KV 9325
Biztosíték:
csavarbiztosítás
Névleges áram:
25 A
Csoportok száma:
1
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
238 mm
Szélesség:
200 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
111 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 238x200x111mm Diased biz. IP65 3x25A