Nem visszaküldhető

HENSEL - Műa tokozott 250A-es megszakítóval GT35509 - 68000034

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 250 A

  • Túlterhelési kioldó - 250-250 A

  • Névleges feszültség AC 50Hz - 415 V

  • Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V - 36 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591104391

Sonepar cikkszám

GT35509

Gyártói cikkszám

68000034

Gyártói típuskód

FP 5325

Pólusszám:

3

Névleges áram:

250 A

Túlterhelési kioldó:

250-250 A

Névleges feszültség AC 50Hz:

415 V

Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V:

36 kA

Magasság:

540 mm

Szélesség:

270 mm

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Mélység:

163 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó teljesítménykapcsolóval ; Műa tokozott 250A-es megszakítóval