HENSEL - Műa tokozott 270x360mm sín szekrény 250A 5pol IP66 GT33926 - 68000216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 250 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591104209
Sonepar cikkszám
GT33926
Gyártói cikkszám
68000216
Gyártói típuskód
FP 3212
Névleges áram sínrendszer:
250 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
270 mm
Magasság:
360 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Mélység:
163 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Rövidzárlatállóság (lcw):
28 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín tokozat ; Műa tokozott 270x360mm sín szekrény 250A 5pol