Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Műa tokozott 300x150x170/216mm terheléskapcsolóval IP65 G09825 - Mi77106

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 300x150x170/216mm terheléskapcsolóval IP65 G09825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram le - 63 A

  • Védettség (IP) - IP65

  • Névleges szigetelési feszültség (Ui) - 690 V

  • Ház szélessége - 150 mm

  • Ház mélysége - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09825

Gyártói cikkszám

Mi77106

Gyártói típuskód

MI 77106

Névleges üzemi áram le:

63 A

Védettség (IP):

IP65

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Ház szélessége:

150 mm

Ház mélysége:

170 mm

Ház magassága:

300 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 300x150x170/216mm terheléskapcsolóval