HENSEL - Műa tokozott 300x150x170mm NH00 szakaszolóval IP65 G15473 - 2000188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 125 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591651888
Sonepar cikkszám
G15473
Gyártói cikkszám
2000188
Gyártói típuskód
Mi 5150 / MI 75150
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
125 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Ház szélessége:
150 mm
Ház mélysége:
170 mm
Ház magassága:
300 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x150x170mm NH00 szakaszolóval