HENSEL - Műa tokozott 300x300x170/216mm terh.kapcs átl. fed IP65 SN024554 - MI77213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram le - 100 A
Védettség (IP) - IP65
Névleges szigetelési feszültség (Ui) - 690 V
Ház szélessége - 300 mm
Ház mélysége - 216 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010933321
Sonepar cikkszám
SN024554
Gyártói cikkszám
MI77213
Gyártói típuskód
MI 77213 ÁTL FEDÉLLEL
Névleges üzemi áram le:
100 A
Védettség (IP):
IP65
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Ház szélessége:
300 mm
Ház mélysége:
216 mm
Ház magassága:
300 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 300x300x170/216mm terh.kapcs átl. fed