HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm átlátszó f. erősített S IP65 GT35077 - 1093279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 170 mm
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010932799
Sonepar cikkszám
GT35077
Gyártói cikkszám
1093279
Gyártói típuskód
Mi 0200S / MI 70200S
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
170 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Beépítési mélység:
146 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7032
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozott 300x300x170mm átlátszó f. erősített S