HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm átlátszó fedéllel IP65 010352 - 2000001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650010
Sonepar cikkszám
010352
Gyártói cikkszám
2000001
Gyártói típuskód
Mi 0200 / MI 70200
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
170 mm
Ház anyaga:
műanyag
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
1
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
146 mm
Sorok száma:
1
Belső mélység:
146 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
40
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
3 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
3 mm
Felület:
kezeletlen