Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm Diazed biztosítóval IP65 G10537 - 2000625

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosíték - csavarbiztosítás

  • Névleges áram - 63 A

  • Csoportok száma - 3

  • Védettség (IP) - IP65

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591656258

Sonepar cikkszám

G10537

Gyártói cikkszám

2000625

Gyártói típuskód

Mi 3263 / MI 73263

Biztosíték:

csavarbiztosítás

Névleges áram:

63 A

Csoportok száma:

3

Védettség (IP):

IP65

Magasság:

300 mm

Szélesség:

300 mm

Átlátszó fedéllel:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Elhelyezés a sínrendszeren:

univerzális

Mélység:

170 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x300x170mm Diazed biztosítóval