HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm kábelfogadó egység IP65 G10120 - Mi72121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010930009
Sonepar cikkszám
G10120
Gyártói cikkszám
Mi72121
Gyártói típuskód
Mi 2121 / MI 72121
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
170 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozott 300x300x170mm kábelfogadó egység