HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm kábelfogadó egység IP65 G44104 - Mi72121S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 170 mm
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010930016
Sonepar cikkszám
G44104
Gyártói cikkszám
Mi72121S
Gyártói típuskód
Mi 2121S / MI 72121S
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
170 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
RAL-szám:
7032
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozott 300x300x170mm kábelfogadó egység