HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm NH 00 bizt 400A GT03588 - 2000728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - késes NH-biztosíték
Névleges áram - 125 A
Csoportok száma - 1
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657286
Sonepar cikkszám
GT03588
Gyártói cikkszám
2000728
Gyártói típuskód
Mi 6213 / MI 76213
Biztosíték:
késes NH-biztosíték
Névleges áram:
125 A
Csoportok száma:
1
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x300x170mm NH 00 bizt 400A