HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm NH00 szakaszolóval GT19776 - 2000736
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 125 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657361
Sonepar cikkszám
GT19776
Gyártói cikkszám
2000736
Gyártói típuskód
Mi 6227 / MI 76227
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
125 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Ház szélessége:
300 mm
Ház mélysége:
170 mm
Ház magassága:
300 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 300x300x170mm NH00 szakaszolóval