HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm sínszekrény 400A 5P IP65 G71169 - 2000785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 400 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657859
Sonepar cikkszám
G71169
Gyártói cikkszám
2000785
Gyártói típuskód
Mi 6255 / MI 76255
Névleges áram sínrendszer:
400 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Rövidzárlatállóság (lcw):
30 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín tokozat ; Műa tokozott 300x300x170mm sínszekrény 400A 5P