HENSEL - Műa tokozott 300x300x170mm teli fedéllel SN144418 - 1091634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Szerelőlemezzel - Igen
Huzalozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144418
Gyártói cikkszám
1091634
Gyártói típuskód
Mi 0201-CS
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Csatlakozótér:
300 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Műa tokozott 300x300x170mm teli fedéllel