HENSEL - Műa tokozott 300x300x182mm biztositós szekr.5x63A GT08366 - 2000622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - csavarbiztosítás
Névleges áram - 63 A
Csoportok száma - 5
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591656227
Sonepar cikkszám
GT08366
Gyártói cikkszám
2000622
Gyártói típuskód
Mi 3230 / MI 73230
Biztosíték:
csavarbiztosítás
Névleges áram:
63 A
Csoportok száma:
5
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
182 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x300x182mm biztositós szekr.5x63A