HENSEL - Műa tokozott 300x300x182mm Diazed biztosítóval G13327 - 2000620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - csavarbiztosítás
Névleges áram - 25 A
Csoportok száma - 4
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591656203
Sonepar cikkszám
G13327
Gyártói cikkszám
2000620
Gyártói típuskód
Mi 3220 / MI 73220
Biztosíték:
csavarbiztosítás
Névleges áram:
25 A
Csoportok száma:
4
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
182 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x300x182mm Diazed biztosítóval