HENSEL - Műa tokozott 300x300x182mm Diazed biztosítóval G23332 - 2000624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - csavarbiztosítás
Névleges áram - 63 A
Csoportok száma - 3
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591656241
Sonepar cikkszám
G23332
Gyártói cikkszám
2000624
Gyártói típuskód
Mi 3260 / MI 73260
Biztosíték:
csavarbiztosítás
Névleges áram:
63 A
Csoportok száma:
3
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
182 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x300x182mm Diazed biztosítóval