HENSEL - Műa tokozott 300x450x170mm sínszekrény 400A 5P G71170 - 2000789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 400 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657897
Sonepar cikkszám
G71170
Gyártói cikkszám
2000789
Gyártói típuskód
Mi 6355 / MI 76355
Névleges áram sínrendszer:
400 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Rövidzárlatállóság (lcw):
30 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín tokozat ; Műa tokozott 300x450x170mm sínszekrény 400A 5P