Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 300x600x170 4xNH00 630A 5 sínes IP65 SN123226 - 2000778

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 300x600x170 4xNH00 630A 5 sínes IP65 SN123226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 125 A

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Biztosítékfelügyelettel - Nem

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123226

Gyártói cikkszám

2000778

Gyártói típuskód

Mi 6467 / MI 76467

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

125 A

Biztosító betét mérete:

NH00

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

800 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Ház szélessége:

600 mm

Ház mélysége:

170 mm

Ház magassága:

300 mm

Műa tokozott 300x600x170 4xNH00 630A 5 sínes IP65