HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm Diazed biztosítóval G20396 - 2000627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - csavarbiztosítás
Névleges áram - 63 A
Csoportok száma - 7
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591656272
Sonepar cikkszám
G20396
Gyártói cikkszám
2000627
Gyártói típuskód
Mi 3426 / MI 73426
Biztosíték:
csavarbiztosítás
Névleges áram:
63 A
Csoportok száma:
7
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x600x170mm Diazed biztosítóval