HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm Diazed biztosítóval IP65 G13328 - 2000626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - csavarbiztosítás
Névleges áram - 25 A
Csoportok száma - 8
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591656265
Sonepar cikkszám
G13328
Gyártói cikkszám
2000626
Gyártói típuskód
Mi 3425 / MI 73425
Biztosíték:
csavarbiztosítás
Névleges áram:
25 A
Csoportok száma:
8
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x600x170mm Diazed biztosítóval