HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm gysín szekrény 400A 5P IP65 G70158 - 2000787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 400 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591657873
Sonepar cikkszám
G70158
Gyártói cikkszám
2000787
Gyártói típuskód
Mi 6455 / MI 76455
Névleges áram sínrendszer:
400 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Rövidzárlatállóság (lcw):
30 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín tokozat ; Műa tokozott 300x600x170mm gysín szekrény 400A 5P