HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm NH00 biztosítóval IP65 SN068494 - 2000732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - késes NH-biztosíték
Névleges áram - 125 A
Csoportok száma - 3
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068494
Gyártói cikkszám
2000732
Gyártói típuskód
Mi 6433 / MI 76433
Biztosíték:
késes NH-biztosíték
Névleges áram:
125 A
Csoportok száma:
3
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; Műa tokozott 300x600x170mm NH00 biztosítóval