HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm NH00 szakaszolóval IP65 G20158 - 2000670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 125 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591656708
Sonepar cikkszám
G20158
Gyártói cikkszám
2000670
Gyártói típuskód
Mi 6465 / MI 76465
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
125 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Ház szélessége:
600 mm
Ház mélysége:
170 mm
Ház magassága:
300 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 300x600x170mm NH00 szakaszolóval