Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm sín szekrény 250A 5pol IP65 G45876 - Mi76452T

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm sín szekrény 250A 5pol IP65 G45876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram sínrendszer - 250 A

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Sorolható/bővíthető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45876

Gyártói cikkszám

Mi76452T

Gyártói típuskód

MI 76452 TELI FEDÉLLEL

Névleges áram sínrendszer:

250 A

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Mélység:

170 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín tokozat ; Műa tokozott 300x600x170mm sín szekrény 250A 5pol