HENSEL - Műa tokozott 300x600x170mm sínszekrény 250A 5P IP65 G71171 - 2000791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 250 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657910
Sonepar cikkszám
G71171
Gyártói cikkszám
2000791
Gyártói típuskód
Mi 6457 / MI 76457
Névleges áram sínrendszer:
250 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Rövidzárlatállóság (lcw):
30 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín tokozat ; Műa tokozott 300x600x170mm sínszekrény 250A 5P