Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 300x600x210mm 250A-es megszakítóval GT09054 - Mi77402

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 300x600x210mm 250A-es megszakítóval GT09054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

358 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999010933369

Sonepar cikkszám

GT09054

Gyártói cikkszám

Mi77402

Gyártói típuskód

MI 77402

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Műa tokozott 300x600x210mm 250A-es megszakítóval