Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 300x600x214mm 400A megszakítóval G71173 - Mi77404

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 300x600x214mm 400A megszakítóval G71173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

548 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999010933376

Sonepar cikkszám

G71173

Gyártói cikkszám

Mi77404

Gyártói típuskód

Mi 77404

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Műa tokozott 300x600x214mm 400A megszakítóval