HENSEL - Műa tokozott 300x600x214mm sínes, 3xNH1 alj 250A IP65 G71167 - 2000779
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - késes NH-biztosíték
Névleges áram - 250 A
Csoportok száma - 1
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657798
Sonepar cikkszám
G71167
Gyártói cikkszám
2000779
Gyártói típuskód
Mi 6474 / MI 76474
Biztosíték:
késes NH-biztosíték
Névleges áram:
250 A
Csoportok száma:
1
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
600 mm
Szélesség:
300 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
214 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x600x214mm sínes, 3xNH1 alj 250A