HENSEL - Műa tokozott 300x600x214mm sínes, 3xNH2 alj 630A IP65 SN123423 - 2000782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - késes NH-biztosíték
Névleges áram - 400 A
Csoportok száma - 1
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123423
Gyártói cikkszám
2000782
Gyártói típuskód
Mi 6477 / MI 76477
Biztosíték:
késes NH-biztosíték
Névleges áram:
400 A
Csoportok száma:
1
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
600 mm
Szélesség:
300 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
214 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Műa tokozott 300x600x214mm sínes, 3xNH2 alj 630A IP65