HENSEL - Műa tokozott 300x600x262mm 160A megszakítóval SN132622 - 20001186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 160 A
Túlterhelési kioldó - 160-160 A
Névleges feszültség AC 50Hz - 690 V
Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V - 36 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132622
Gyártói cikkszám
20001186
Gyártói típuskód
Mi 7431 / MI 77431
Pólusszám:
3
Névleges áram:
160 A
Túlterhelési kioldó:
160-160 A
Névleges feszültség AC 50Hz:
690 V
Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V:
36 kA
Magasság:
600 mm
Szélesség:
300 mm
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Mélység:
262 mm
Műa tokozott 300x600x262mm 160A megszakítóval