Nem visszaküldhető

HENSEL - Műa tokozott 300x600x262mm 400A megszakítóval SN115702 - 20001188

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 300x600x262mm 400A megszakítóval SN115702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 400 A

  • Túlterhelési kioldó - 400-400 A

  • Névleges feszültség AC 50Hz - 690 V

  • Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V - 45 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115702

Gyártói cikkszám

20001188

Gyártói típuskód

Mi 7434 / MI 77434

Pólusszám:

3

Névleges áram:

400 A

Túlterhelési kioldó:

400-400 A

Névleges feszültség AC 50Hz:

690 V

Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V:

45 kA

Magasság:

600 mm

Szélesség:

300 mm

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Mélység:

262 mm

Műa tokozott 300x600x262mm 400A megszakítóval