HENSEL - Műa tokozott 450x300x185mm 36 mod. csapfedéllel IP65 G10939 - 2000605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591656050
Sonepar cikkszám
G10939
Gyártói cikkszám
2000605
Gyártói típuskód
Mi 1333 / MI 71333
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
185 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
146 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műa tokozott 450x300x185mm 36 mod. csapfedéllel