HENSEL - Műa tokozott 450x300x214mm átlátszó fedéllel IP65 SN024557 - 2000004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 214 mm
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650041
Sonepar cikkszám
SN024557
Gyártói cikkszám
2000004
Gyártói típuskód
Mi 0310 / MI 70310
Magasság:
450 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
214 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Beépítési mélység:
191 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7032
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozott 450x300x214mm átlátszó fedéllel