Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 450x300x214mm átlátszó fedéllel SN140764 - 2000004

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 450x300x214mm átlátszó fedéllel SN140764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140764

Gyártói cikkszám

2000004

Gyártói típuskód

Mi 0310

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

450 mm

Szélesség:

300 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

fedél

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Ajtó fajtája:

nincs

Mélység:

214 mm

Ház anyaga:

műanyag

Zárral:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Modulok száma:

1

Beépítési mélység:

191 mm

Sorok száma:

1

Belső mélység:

191 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

44

Ütésállóság (IK):

IK08

Peremes lemezek nyílásainak száma:

6

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Ház anyagvastagsága:

3 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

3 mm

Felület:

kezeletlen

Műa tokozott 450x300x214mm átlátszó fedéllel