HENSEL - Műa tokozott 490x310x140mm 51 mod. átlátszó ajtó IP65 GT33925 - 68000098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 310 mm
Szélesség - 490 mm
Mélység - 140 mm
Védettség (IP) - IP65
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591105473
Sonepar cikkszám
GT33925
Gyártói cikkszám
68000098
Gyártói típuskód
FP 1414
Magasság:
310 mm
Szélesség:
490 mm
Mélység:
140 mm
Védettség (IP):
IP65
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozott 490x310x140mm 51 mod. átlátszó ajtó