HENSEL - Műa tokozott 600x300x170mm 12x63A 3P DO-2-es aljza IP65 GT48877 - 2000726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - csavarbiztosítás
Névleges áram - 63 A
Csoportok száma - 12
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657262
Sonepar cikkszám
GT48877
Gyártói cikkszám
2000726
Gyártói típuskód
Mi 3437 / MI 73437
Biztosíték:
csavarbiztosítás
Névleges áram:
63 A
Csoportok száma:
12
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; Műa tokozott 600x300x170mm 12x63A 3P DO-2-es aljza