HENSEL - Műa tokozott 600x300x170mm 2x3NH 00 bizt 400A IP65 GT25377 - 2000730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - késes NH-biztosíték
Névleges áram - 125 A
Csoportok száma - 2
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657309
Sonepar cikkszám
GT25377
Gyártói cikkszám
2000730
Gyártói típuskód
Mi 6423 / MI 76423
Biztosíték:
késes NH-biztosíték
Névleges áram:
125 A
Csoportok száma:
2
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; Műa tokozott 600x300x170mm 2x3NH 00 bizt 400A