HENSEL - Műa tokozott 600x300x170mm 36 mod MI 71440 GT06217 - 2000607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591656074
Sonepar cikkszám
GT06217
Gyártói cikkszám
2000607
Gyártói típuskód
Mi 1440 / MI 71440
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
146 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műa tokozott 600x300x170mm 36 mod MI 71440