HENSEL - Műa tokozott 600x300x170mm gyűjtősín szekr.630A 5P GT09710 - 2000793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 630 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657934
Sonepar cikkszám
GT09710
Gyártói cikkszám
2000793
Gyártói típuskód
Mi 6459 / MI 76459
Névleges áram sínrendszer:
630 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Rövidzárlatállóság (lcw):
45 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín tokozat ; Műa tokozott 600x300x170mm gyűjtősín szekr.630A 5P