HENSEL - Műa tokozott 600x300x170mm NH2 biztosítóval IP65 G13437 - 2000160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - késes NH-biztosíték
Névleges áram - 400 A
Csoportok száma - 1
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591651604
Sonepar cikkszám
G13437
Gyártói cikkszám
2000160
Gyártói típuskód
Mi 4452 / MI 74452
Biztosíték:
késes NH-biztosíték
Névleges áram:
400 A
Csoportok száma:
1
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
600 mm
Szélesség:
300 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 600x300x170mm NH2 biztosítóval