HENSEL - Műa tokozott 600x600x170mm 84 mod. IP65 GT97481 - 20001034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 28
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591110910
Sonepar cikkszám
GT97481
Gyártói cikkszám
20001034
Gyártói típuskód
Mi 1884 / MI 71884
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
28
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
146 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; Műa tokozott 600x600x170mm 84 mod.