HENSEL - Műa tokozott 600x600x170mm sín szekrény 630A 5P IP65 GT12008 - 2000794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 630 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591657941
Sonepar cikkszám
GT12008
Gyártói cikkszám
2000794
Gyártói típuskód
Mi 6856 / MI 76856
Névleges áram sínrendszer:
630 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Rövidzárlatállóság (lcw):
45 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín tokozat ; Műa tokozott 600x600x170mm sín szekrény 630A 5P