HENSEL - Műa tokozott átlátszó fedél 150x300 G30908 - 1093401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010934014
Sonepar cikkszám
G30908
Gyártói cikkszám
1093401
Gyártói típuskód
Mi 0100 FED / MI 70100 FED
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
150 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; HENSEL ; Műa tokozott átlátszó fedél 150x300